※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8
注文コード
20323793
品番
VT325-035D-N-Q
参考基準価格(税別)
¥14,690
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
3/8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
CADデータダウンロード