曜日別特売
VT325-035TLS 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325 SMC 20323836

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径3/8注文コード20323836品番VT325-035TLS
参考基準価格(税別)¥16,120販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする