SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SY100シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
注文コード
20324125
品番
10-SY114-5MOZE-M3
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
切換方式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数
3
管接続口径
M3×0.5
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
使用流体
空気