※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(S) DC 5
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
20325218
品番
SY113-SLSD-M3-Q
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法・ブラケット
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(S) DC 5
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm
ブラケット
(-) ブラケットなし
配管
(-) マニホールド用
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
切換方式
(1) ノーマルクローズ
ポート数
3
使用流体
空気
作業手順
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
流量
(-) 標準
CE-対応品
適応
CADデータダウンロード