※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(2) AC 200 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm ブラケット(F) ブラケット付 注文コード20325227 品番SY113-2LZD-PM3-F
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は定格電圧・リード線取出方法・ブラケットなど16種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(2) AC 200 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm ブラケット(F) ブラケット付 配管(P) PRAポート直接配管用 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式(1) ノーマルクローズ ポート数3 使用流体空気 作業手順(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 流量(-) 標準 CE-対応品-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする