※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC 24
リード線取出方法
(G) グロメット リード線 長さ300mm
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
20325245
品番
SY113-5GZ-PM3-Q
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法・ブラケット
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC 24
リード線取出方法
(G) グロメット リード線 長さ300mm
ブラケット
(-) ブラケットなし
配管
(P) PRAポート直接配管用
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(1) ノーマルクローズ
ポート数
3
使用流体
空気
作業手順
(-) ノンロックプッシュ式
流量
(-) 標準
CE-対応品
適応
CADデータダウンロード