SY113-5LZD-M3-Q 3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113 SMC 20325297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC 24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mmブラケット(-) ブラケットなし注文コード20325297品番SY113-5LZD-M3-Q
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
定格電圧(V)(5) DC 24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mmブラケット(-) ブラケットなし配管(-) マニホールド用ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気作業手順(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形流量(-) 標準CE-対応品適応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする