曜日別特売
- ラッカーシンナー 洗浄用 モノタロウ 20339838

- ラッカーシンナー 洗浄用 モノタロウ 20339838
- ラッカーシンナー 洗浄用 モノタロウ 20339838
モノタロウ

ラッカーシンナー 洗浄用

(129件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1缶(16L)注文コード20339838品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
定期注文の受付は終了しました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。

用途洗浄用成分低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール口径(mm)40危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.9MB)
注意
※室内で使用される場合、必ず換気は充分注意して下さい。
※取扱い時は必ず火気には十分注意して下さい。
※周辺でのスパークや高温物の使用は絶対にしないで下さい。
※容器は使用の都度必ず密閉して下さい。使用の際は静電気対策を必ず行ってください。
※工具類は防爆工具を使用して下さい。
※皮膚や粘膜、着衣、目等の保護のために適切な保護具を着用して下さい。
※必ず風通しの良い場所に保管して下さい。直射日光のあたる場所には置かないで下さい。
※火気や熱源から十分離れた場所で保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:129
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 鋼材の油拭きなどに

鋼材に付いている油などをウエスでふき取る時に使用しています
全然問題なく使えています

2025-11-28
用途: DIY用に異常とも思える高コスパ

ペンキの希釈用として買いましたが趣味でエアブラシも使うので洗浄用にも使っています、在庫限りとなっていたので廃版になるか別モデルとして値段が上がった商品が出る可能性があるのでその前に追加購入を考えています。

対象商品 : 20339838
2025-12-03
用途: スプレーガンの洗浄、洗剤では落とし切れないものetc。粘着性のネバネバ落としとか塗装剥がし。
電気・ガス・熱供給・水道業

リーズナブルでたっぷり使えるので重宝しています。これだけあれば当分間に合います。

対象商品 : 20339838
2025-12-01
用途: 自動車塗装の洗浄
株式会社クインゲートサービス業

エアガンの洗浄に使っています。特に問題なく使用できます。16Lあるのでコスパいいです。

2025-10-15
用途: DIY
竹原製作所

小分けで買うよりお得。
ガンの洗浄や腐ったガソリンを溶かしたり、溶剤としては強力。
ニトリル手袋はすぐにぶよぶよになる。
ビニール手袋なら溶けないかな。

2025-03-31
用途: 治具のケガキ線取り

商社で購入していましたが、15%オフのクーポンを使用すると商社よりも安くなるので良かったです。使用感も問題ないです。

1が参考にしています
2025-01-16
用途: メンテナンス作業に使用
株式会社 秋本製作

今までメーカー品のラッカーシンナー使用していましたが、値上げがすごく、洗浄だけならこちらでいいかなと、試しに購入してみました。洗浄は特に問題ないです。匂いがきついと思いますが、価格が安いのでしょうがないかなと。

2024-12-18
用途: 塗装ガンの洗浄
その他業種

部品についたグリスの洗浄や塗装ガンのタンク及びノズルの洗浄に使っています
安いのでこれで十分です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ふたの開け方が分からないので教えて下さい。
回答:
白いプラスチックの輪っか部分をドライバーなどでてこの原理により取ってから、蓋の真ん中を押すと開きます。
1が参考にしています
2021-06-23
質問:
こちらのラッカーシンナーは揮発した後に残留物が残るようなことはありますか。
回答:
揮発した後に残留物はございません。
4が参考にしています
2021-06-23

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする