曜日別特売
SYJ5120T-6LZD-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120T SMC 20354697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(6) DC12
管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
内容量1個注文コード20354697品番SYJ5120T-6LZD-C4
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(C4) o4ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ブラケット
(-) ブラケットなし
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
ポート数
5
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする