オキツモ
オキツモの オイル・ケミカル・補修
オキツモの 塗装・塗料関連
オキツモの バイク用耐熱塗料
2輪マフラー用MF2U下塗リ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
20356848
品番
-
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
色
錆
用途
自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。