曜日別特売
SJ3460TN-5MZ-L6 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3460TN SMC 20365608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3460TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(L6) エルボ管継手 (上取出し)、 o6エルボ管継手
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コネクタ取出方法
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
注文コード
20365608
品番
SJ3460TN-5MZ-L6
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
管接続口径
(L6) エルボ管継手 (上取出し)、 o6エルボ管継手
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様
(-) プラスコモン
コネクタ取出方法
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(N) スイッチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする