※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3460TN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・手動操作方式・コネクタ取出方法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
手動操作方式
(F) スライド形ロック式
コネクタ取出方法
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
注文コード
20365617
品番
SJ3460TN-5MZF-C4
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
管接続口径
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
手動操作方式
(F) スライド形ロック式
コモン仕様
(-) プラスコモン
コネクタ取出方法
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(N) スイッチ付
CADデータダウンロード