サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NWP280 32-1600 1004=1004 油圧ホース NWP280 32 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20368279 NWP280 32-1600 1004=1004 油圧ホース NWP280 32 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20368279 NWP280 32-1600 1004=1004 油圧ホース NWP280 32 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20368279 NWP280 32-1600 1004=1004 油圧ホース NWP280 32 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20368279

油圧ホース NWP280 32 (両端金具1004)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1600 注文コード20368279 品番NWP280 32-1600 1004=1004
販売価格(税込) ¥84,942
販売価格(税別)
77,220
この商品は長さ151種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1600 品番【金具(両端)】1004 ねじ径【G(PF)】1.1/4 最高使用圧力(MPa)28 最小曲げ半径(mm)280 ホース内径(Φmm)31.8 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)112 補強層6W/B 流体温度範囲(℃)-40〜+100 ホース外径(Φmm)48.4 材質(金具) 概略質量(g/m)3670 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+80
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする