SQ1141N-5LB1-L5-M-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1141N SMC 20368654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1141N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
注文コード
20368654
品番
SQ1141N-5LB1-L5-M-Q
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
M5
ねじの種類
M
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする