SQ1141N-5LO1-C6-B-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1141N SMC 20368688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1141N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
注文コード
20368688
品番
SQ1141N-5LO1-C6-B-Q
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コモン仕様
(N) マイナスコモン
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.4W)
CE-対応品
(Q) CE対応品
ポートプラグ取付ポート
(B) 2(B)ポート
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする