※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1241DN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
シリンダポート管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
(2) 2位置ダブル
注文コード
20369004
品番
SQ1241DN-5LO1-C4-M-Q
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・シリンダポート管接続口径・切換方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コモン仕様
(N) マイナスコモン
ファンクション
(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)
CE-対応品
(Q) CE対応品
マニホールドブロック
(M) マニホールドブロック付
シリンダポート管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード