曜日別特売
SQ2131-51-C4-B-M 5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2131 SMC 20369336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2131

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
シリンダポート管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード20369336品番SQ2131-51-C4-B-M
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
定格電圧(V)
(5) DC24
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
マニホールドブロック
(M) マニホールドブロック付
シリンダポート管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.4W)
ポートプラグ取付ポート
(B) 2(B)ポート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする