曜日別特売
SQ2131-6D1-C6 5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2131 SMC 20369345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2131

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(6) DC12
シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード20369345品番SQ2131-6D1-C6
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
定格電圧(V)
(6) DC12
手動操作方式
(D) スライド形ロック式(手動形)
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.4W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする