※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20371348
品番
SY3A30-5F1-C4-NA
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
取付
(-) プラマイなべ小ねじ
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(F) スライド形ロック式
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。