※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
20374543
品番
SY3140-3MOZ-X90
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
切換方式
(1) 2位置シングル
仕様
(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード