サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NWP35 19-820 1005=1005 油圧ホース NWP35 19 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20379138 NWP35 19-820 1005=1005 油圧ホース NWP35 19 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20379138 NWP35 19-820 1005=1005 油圧ホース NWP35 19 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20379138 NWP35 19-820 1005=1005 油圧ホース NWP35 19 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20379138

油圧ホース NWP35 19 (両端金具1005)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)820 注文コード20379138 品番NWP35 19-820 1005=1005
販売価格(税込) ¥8,008
販売価格(税別)
7,280
この商品は長さ173種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)820 品番【金具(両端)】1005 ねじ径【G(PF)】3/4 最高使用圧力(MPa)3.5 最小曲げ半径(mm)100 ホース内径(Φmm)19 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1W/B 流体温度範囲(℃)-40〜+100 ホース外径(Φmm)25.7 材質(金具) 概略質量(g/m)490 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+80
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする