曜日別特売
SY3440R-5MNZ-01 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440R SMC 20381026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
20381026
品番
SY3440R-5MNZ-01
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする