※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7131
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
DC24
DC24
(5) DC24
管接続口径
Φ10ワンタッチ管継手
Φ10ワンタッチ管継手
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
切換方式
2位置シングル
2位置シングル
(1) 2位置シングル
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20396819
品番
SY7131-5U1-C10-W1-03-NA
参考基準価格(税別)
¥21,120
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ10ワンタッチ管継手
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。