曜日別特売
SY7360-5YD-C8-Q 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7360 SMC 20401046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7360

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
注文コード
20401046
品番
SY7360-5YD-C8-Q
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル/ コネクタ付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする