SY7440-5LOU-02F-Q 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7440 SMC 20401877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7440

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
注文コード
20401877
品番
SY7440-5LOU-02F-Q
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4 サブプレート付
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする