SY9140R-5GE-04 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140R SMC 20403478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140R

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(04) 1/2 サブプレート付
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
20403478
品番
SY9140R-5GE-04
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2 サブプレート付
リード線取出方法
(G) グロメット
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする