SY9140R-5LE 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140R SMC 20403487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140R

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
注文コード
20403487
品番
SY9140R-5LE
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする