※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9220

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(2) AC200 管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手 注文コード20403645 品番SY9220-2H-C10F
参考基準価格(税別)¥13,970 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は定格電圧・管接続口径など52種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)(2) AC200 ねじの種類(F) G 管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(H) グロメット 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする