SY9520-5DD-C10 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9520 SMC 20406025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9520

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
注文コード
20406025
品番
SY9520-5DD-C10
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする