SY9520-6G-02-X90 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9520 SMC 20406156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9520

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
20406156
品番
SY9520-6G-02-X90
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)
(6) DC12
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
仕様
(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする