曜日別特売
VFR2300-5FA-Q 5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2300 SMC 20407443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2300

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(5) DC24
内容量1個注文コード20407443品番VFR2300-5FA-Q
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
(-) サブプレートなし
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする