※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2300
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
(5) DC24
(6) DC12
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20407459
品番
VFR2300-6FZ
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
(-) サブプレートなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード