※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2310
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
管接続口径
(-) サブプレートなし
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
注文コード
20407504
品番
VFR2310-1EZB
参考基準価格(税別)
¥16,670
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(B) ロック式B形 (要工具形)
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード