曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2310

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2310 - SMC
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全13種類を絞り込む
管接続口径
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20407486VFR2310-PD--
16,230
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407495VFR2310-PG--
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407504VFR2310-1EZB-(-) サブプレートなし
16,670
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407513VFR2310-2EZ-(-) サブプレートなし
16,670
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407529VFR2310-3L-(-) サブプレートなし
15,020
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407538VFR2310-3MZ-01(-) Rc(01) 1/8
17,440
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407547VFR2310-5MOZ-02(-) Rc(02) 1/4
17,220
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407556VFR2310-5TZB-(-) サブプレートなし
16,780
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407565VFR2310-5TZB-02(-) Rc(02) 1/4
18,210
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407574VFR2310-5Y-(-) サブプレートなし
16,230
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407583VFR2310-5YOZ-(-) サブプレートなし
16,560
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407599VFR2310-6DO-02T(T) NPTF(02) 1/4
17,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407608VFR2310-6GS-02N(N) NPT(02) 1/4
16,890
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする