※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2310
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
注文コード
20407538
品番
VFR2310-3MZ-01
参考基準価格(税別)
¥17,440
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
配管方法
(-) 横配管
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード