※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2310
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
20407547
品番
VFR2310-5MOZ-02
参考基準価格(税別)
¥17,220
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気