曜日別特売
VFR2310-5TZB 5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2310 SMC 20407556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2310

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
注文コード
20407556
品番
VFR2310-5TZB
参考基準価格(税別)¥16,780販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(B) ロック式B形 (要工具形)
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする