曜日別特売
VFR2310-6GS-02N 5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2310 SMC 20407608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2310

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
20407608
品番
VFR2310-6GS-02N
参考基準価格(税別)¥16,890販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(02) 1/4
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
配管方法
(-) 横配管
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする