曜日別特売
VFR2310R-5EZ-01 5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2310R SMC 20407617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2310R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
管接続口径(01) 1/8
内容量1個注文コード20407617品番VFR2310R-5EZ-01
参考基準価格(税別)¥19,030販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
配管方法
(-) 横配管
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする