曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2310R

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2310R - SMC
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20407617VFR2310R-5EZ-01(-) Rc(01) 1/8
19,030
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407626VFR2310R-5EZC-(-) サブプレートなし
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする