曜日別特売
VFR2310R-5EZC 5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2310R SMC 20407626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2310R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
管接続口径(-) サブプレートなし
内容量1個注文コード20407626品番VFR2310R-5EZC
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする