※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2510
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
(1) AC100 50/60Hz
(5) DC24
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル
(G) グロメット
(YO) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(E) グロメットターミナル
ねじの種類
(-) Rc
(-) Rc
(T) NPTF
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20407757
品番
VFR2510-1YOZ-02
参考基準価格(税別)
¥17,990
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
(02) 1/4
配管方法
(-) 横配管
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
CADデータダウンロード