曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2510

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2510 - SMC
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
(02) 1/4
配管方法
(-) 横配管
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20407748VFR2510-1GC-02(-) Rc(1) AC100 50/60Hz(G) グロメット(C) ロック式C形 (レバー形)
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407757VFR2510-1YOZ-02(-) Rc(1) AC100 50/60Hz(YO) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
17,990
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407766VFR2510-5DZ-02T(T) NPTF(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
18,650
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407775VFR2510-5EZC-02(-) Rc(5) DC24(E) グロメットターミナル(C) ロック式C形 (レバー形)
18,100
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする