曜日別特売
VFR2510-5EZC-02 5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2510 SMC 20407775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2510

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(E) グロメットターミナル
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20407775品番VFR2510-5EZC-02
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類
(-) Rc
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
手動操作方式
(C) ロック式C形 (レバー形)
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
(02) 1/4
配管方法
(-) 横配管
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする