※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3201
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
(3) AC110~120 50/60Hz
(3) AC110~120 50/60Hz
(5) DC24
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20408493
品番
VFR3201-3FZ-02T
参考基準価格(税別)
¥22,770
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
(02) 1/4
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
ねじの種類
(T) NPTF
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード