曜日別特売
VFR3240R-1DZ 5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3240R SMC 20408746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3240R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz
管接続口径(-) サブプレートなし
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
内容量1個注文コード20408746品番VFR3240R-1DZ
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする