※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3240R
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
(1) AC100 50/60Hz
(2) AC200 50/60Hz
(4) AC220 50/60Hz
(5) DC24
管接続口径
(02) 1/4
(-) サブプレートなし
(03) 3/8
(02) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット
(D) DIN形ターミナル
(T) コンジットターミナル
(G) グロメット
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20408789
品番
VFR3240R-5GS-02
参考基準価格(税別)
¥18,210
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(G) グロメット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード