曜日別特売
VFR5310R-5D 5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5310R SMC 20410803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5310R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(-) サブプレートなし
内容量1個注文コード20410803品番VFR5310R-5D
参考基準価格(税別)¥29,480販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする