曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5310R

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5310R - SMC
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20410776VFR5310R-2D-04(-) Rc(04) 1/2(2) AC200 50/60Hz(-) ノンロックプッシュ式
31,680
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410785VFR5310R-2DC-06(-) Rc(06) 3/4(2) AC200 50/60Hz(C) ロック式C形 (レバー形)
32,730
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410794VFR5310R-4DZ-04(-) Rc(04) 1/2(4) AC220 50/60Hz(-) ノンロックプッシュ式
34,320
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410803VFR5310R-5D-(-) サブプレートなし(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
29,480
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする