曜日別特売
VFR5511-1DZ-04 5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5511 SMC 20410959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5511

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20410959
品番
VFR5511-1DZ-04
参考基準価格(税別)¥33,110販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする